※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浜国
イーグル Uステン敷居用レール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
2010
取付芯々(mm)
34
注文コード
12928776
品番
M-100W
参考基準価格(税別)
¥20,440
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・取付芯々
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
引違い戸のコンクリート用U型敷居レールです。
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
2010
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1.2
取付芯々(mm)
34
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650