好川産業
好川産業の マスカー/養生シート・養生ボード
好川産業の マスカー/カッター
好川産業の マスカー
布ポリマスカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
シート幅(mm)
300
色
青
注文コード
12929010
品番
254110
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
シート幅・色・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
コロナ放電処理をした養生用マスカーです。フィルムの表面に付着した塗料が垂れたり飛び散ったりせず、作業箇所以外を汚しません。
色
青
シート幅(mm)
300
用途
養生、塗装
長さ(m)
25
テープ幅(mm)
16
テープ種類
布