布ポリマスカー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 シート幅(mm)550 注文コード12929037 品番254141
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品はシート幅・色・内容量8種類から選べます 他の種類を見る

コロナ放電処理をした養生用マスカーです。フィルムの表面に付着した塗料が垂れたり飛び散ったりせず、作業箇所以外を汚しません。

シート幅(mm)550 用途養生、塗装 長さ(m)25 テープ幅(mm)16 テープ種類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする