八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 座金組込ねじ
八幡ねじの ナベ
(+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
12929336
品番
M5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
ピッチ
0.8
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
三価クロメート
頭部形状
ナベ組込
厚さT(mm)
平座金:0.8
首下長(mm)
l:8
外径D1(Φmm)
平座金:12
穴の形状
十字穴
頭部径dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部厚K(mm)
3.3