EGE12LREDCF EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター Parker 12929369

EGE12LREDCF EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター Parker 12929369
EGE12LREDCF EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター Parker 12929369

EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個パイプ外径(Φmm)12ねじ寸法MM18(P1.5)注文コード12929369品番EGE12LREDCF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質シリーズL寸法TG3/8使用圧力(bar)400ねじ寸法MM18(P1.5)パイプ外径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする