EGE35LREDCF EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター Parker 12929414

EGE35LREDCF EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター Parker 12929414
EGE35LREDCF EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター Parker 12929414

EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個パイプ外径(Φmm)35ねじ寸法MM45(P2)注文コード12929414品番EGE35LREDCF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質シリーズL寸法TG1.1/4使用圧力(bar)250ねじ寸法MM45(P2)パイプ外径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする