Parker
EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
パイプ外径(Φmm)
10
ねじ寸法M
M18(P1.5)
注文コード
12929457
品番
EGE10SREDCF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
パイプ外径・ねじ寸法M
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
シリーズ
S
寸法T
G3/8
使用圧力
(bar)800
ねじ寸法M
M18(P1.5)
パイプ外径(Φmm)
10