EGE16SREDCF EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター Parker 12929484

EGE16SREDCF EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター Parker 12929484
EGE16SREDCF EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター Parker 12929484

EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個パイプ外径(Φmm)16ねじ寸法MM24(P1.5)注文コード12929484品番EGE16SREDCF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質シリーズS寸法TG1/2使用圧力(bar)630ねじ寸法MM24(P1.5)パイプ外径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする