EGE20SREDCF EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター Parker 12929500

EGE20SREDCF EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター Parker 12929500
EGE20SREDCF EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター Parker 12929500

EO-2 EGE-R-ED スイベルコネクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個パイプ外径(Φmm)20ねじ寸法MM30(P2)注文コード12929500品番EGE20SREDCF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質シリーズS寸法TG3/4使用圧力(bar)420ねじ寸法MM30(P2)パイプ外径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする