ポリカーム
ポリカームの ジンク/耐熱塗料
ポリカームの 耐熱塗料
工業用導電塗料 楽器用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1kg)
注文コード
12931094
品番
WCP-EG163CG-1kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料です。
用途
エレキギター専用のノイズ対策
成分
アルコール系 水溶性
色
黒
適合材
エレキギターなどのキャビティ
主な用途
エレキギター専用のノイズ対策
指触乾燥時間(分)
約15(室温25℃)
表面抵抗率(Ω/sq)
約10(膜厚35μm)
硬化時間(時間)
約12〜24(室温25℃)
危険等級
U
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
400mL
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
エレキギター専用ノイズ対策
危険物の性状
水溶性