神棚の里
神棚の里の 内装商品
神棚の里の 神棚
神棚 恵比寿宮
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12932589
品番
4993896020459
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
地方により異なりますが、恵比寿様と大黒様のお札を入れます。
種別
一社
材質
国産ひのき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5×15.5×33
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
有効内寸:18×8.5×23.5