神棚の里
神棚の里の 内装商品
神棚の里の 神棚
神棚 箱宮三社
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12932659
品番
4993896050142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
お社の埃汚れなどが付きにくい箱型の神棚です。正面のガラス戸は折り戸となっており、扉下には神具を置くことのできる膳引出付きです。
材質
東濃ひのき
サイズ
20号
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
57.5×25×42.5
内寸(cm)
中央扉:H29、左右扉:H29