三宝

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12932677 品番 4993896060011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

※販売商品は木製の土台のみです。鏡餅やみかん、葉っぱなどは付属しません。神様におそなえする神饌(お食事)をのせるための、高さのある台座です。より丁寧な形でお供えしたい時にお使いください。近年は、鏡餅やお月見団子をお供えするなど季節のおまつりに合わせてお求めになる方が多い神具です。

材質吉野ひのき サイズ5号 耐荷重(kg)約0.6(約5合の鏡餅が飾れます) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×15.6×12 内寸(cm)皿:W13.7×D13.7
注意
※商品は木製の土台のみです。鏡餅やみかん、葉っぱなどは付属しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12932729
2024-09-27
用途:
氏神神社のお供え物を
小出商会 様

いいサイズ感です
収穫出来た野菜、鯛を上げて奉納出来ました

1人が参考にしています
対象商品:
12932677
2022-12-30
用途:
正月飾り用の鏡餅と思ったが…
運輸・通信業

暮れ押し迫ってから開封したら木製の台しか入っていなく驚いた。商品紹介を良く確認しなかった自分も悪いが、慌ててスーパーに鏡餅セットを買いに行った。購入した「三宝」は無駄になった。木製台以外の鏡餅やみかん等の映像は「無し」が良いのでは…

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする