神棚の里
神棚の里の 内装商品
神棚の里の 神棚
神棚 飛鳥
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12932747
品番
4993896101479
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
入母屋といわれる神棚前部に特別な造りをしております。神棚の左右には彫刻が施されており豪華な装飾が施されています。お神札は背面上部の屋根を開閉させてお納めします。
種別
五社
材質
東濃ひのき、シナ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
104×34×37.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
中央扉:15×4.5×31、左右扉:27×4.5×26
注意
※左右の扉内部に仕切板はありません。