木曽桧神棚板 3尺

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12932799 品番4993896102124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

雲板、棚板、取付脚の全てが樹齢300年以上の自生する天然桧”木曽桧”で作られています。神棚本体、棚板共木曽桧製にしてみませんか?棚板部は突き合わせ板となっていますが柾目で合わせているため反りや狂いが少ない仕上げとなっています。

材質木曽ひのき、雲板部:桧、棚板部:桧無垢合板 板厚(mm)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×36×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする