神棚の里
神棚の里の 内装商品
神棚の里の 神棚
神棚 屋根違い三社 けやき色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12932826
品番
4993896101523
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級家具などに使われるタモ材をケヤキ色に塗装した特別な神棚です。桧のような白色な木色にはない、重厚感ある仕上げとなっております。
材質
タモ
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×22×41
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
中央扉:10×6.5×31、左右扉:10×4.5×25