神棚の里
神棚の里の 内装商品
神棚の里の 神棚
神棚 屋根違い三社 けやき色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12932835
品番
4993896101530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級家具などに使われるタモ材をケヤキ色に塗装した特別な神棚です。桧のような白色な木色にはない、重厚感ある仕上げとなっております。
材質
タモ
サイズ
中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61×27×46
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
中央扉:14.5×7×30.5、左右扉:11×5×23