神棚 木曽桧 屋根違い三社

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ中 特上セット 注文コード12932869 品番4993896102568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

最高級の桧、木曽桧で製作された、伝統的な屋根違いの三社。樹齢を重ねた木目がとても美しく、伊勢神宮をはじめ、古くから重要な建築物などに使われている木曽桧を贅沢に使用した神棚です。お社の中央の本社の屋根が一段高い屋根違いの神棚。豪華で立派な印象を与える本格的な神棚です。神棚の中で最も一般的な形とされ、こだわり派の方に人気の神棚です。

セット内容屋根違い三社 木曽桧(中)、神具セット大、木曽桧神鏡2寸、木曽桧八足台、真榊 豆、かがり火2.5寸、特上榊造花1対 材質木曽ひのき サイズ中 特上セット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.5×24×47 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中央扉:15.5×2.5×38.5、左右扉:11×6×32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12932869 4993896102568 02198275 4993896102537 屋根違い三社 木曽桧 中 神棚セット 神棚の里 屋根違い三社 木曽桧 中 神棚セット 神棚の里 1セット 48,980 税込53,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする