曜日別特売
4993896101592 神棚 木曽桧 通し屋根三社 神棚の里 12932878

4993896101592 神棚 木曽桧 通し屋根三社 神棚の里 12932878
4993896101592 神棚 木曽桧 通し屋根三社 神棚の里 12932878
4993896101592 神棚 木曽桧 通し屋根三社 神棚の里 12932878
4993896101592 神棚 木曽桧 通し屋根三社 神棚の里 12932878
4993896101592 神棚 木曽桧 通し屋根三社 神棚の里 12932878
4993896101592 神棚 木曽桧 通し屋根三社 神棚の里 12932878

神棚 木曽桧 通し屋根三社

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12932878品番4993896101592
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ワンランク上の神棚をお祀りする方にお勧めの神棚セットです。裏板以外の全てを最高級桧の木曽桧で製作しており、材料から製作までの全てが日本国内で行われている純日本製です。社の左右に極太の丸柱が配置されており重厚な造りとなっております。扉には真鍮製の金具を使用しており自然な輝きを放ちます。欄干にも特別な仕上げを施し、三段の組高欄(くみこうらん)と言われる特別なデザインが用いられています。御神札は正面の扉を外してお納めします。

種別丸柱(中)材質木曽ひのき寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×25.5×40内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中央扉:15.2×2×31、左右扉:11×2×31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする