用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
ピッチ1.25
十字穴番号3
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
厚さT(mm)平座金:1.6
首下長(mm)l:70
外径D1(Φmm)平座金:18
二面幅S(mm)13
外径D2(Φmm)ばね座金:14.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部厚K(mm)5.5