神棚の里
神棚の里の 内装商品
神棚の里の 神棚
【お好みの神棚に合わせて】すぐにお祀りできる
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
清めの塩500g、特上榊造花1対、赤米100g
注文コード
12933106
品番
4993896302906
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
お好みの神棚に合わせてご利用いただける神饌セット
セット内容
清めの塩500g、特上榊造花1対、赤米100g
種別
神饌・塩セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
榊:20×7.5×35