神棚 箱宮 皐月

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12933149 品番 4993896811590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ガラス板4枚付き、三社タイプ箱形神棚です。銘木として有名な岐阜県木曽地方の桧にて製作しております。おやしろの内部の床に大きな溝が開けてございますので大きな御札をお納めすることができます。古(いにしえ)より、神は桧に宿ると言われています。御神札は扉枠を外してお納めするため簡単にお納めできます。箱宮正面にガラス板の引き戸が付いていますので埃などの汚れからお社を守ってくれます。

セット内容箱宮 皐月16号、神具セット中、神鏡2寸 材質東濃ひのき サイズ16号 神具付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.3×26.2×39.1 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効内寸:44.5×2×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする