4993896900416 掛ける神棚 神棚の里 12933176

4993896900416 掛ける神棚 神棚の里 12933176
4993896900416 掛ける神棚 神棚の里 12933176
4993896900416 掛ける神棚 神棚の里 12933176
4993896900416 掛ける神棚 神棚の里 12933176

掛ける神棚

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1台注文コード12933176品番4993896900416
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

石膏ボードの壁には2本のピンをコインなどで押し込むだけ。(木部の壁の場合はトンカチを使用して下さい。)取り外しも斜めに引っ張るだけと容易です。前面はアクリル板となっているので御神札が汚れることはありません。御神札は前面のアクリル板を外してお収めします。フック使用時の安全荷重石膏ボード・ベニヤ/3kgまで

材質国産ひのき、アクリル板サイズ適合サイズお札:39cmまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×3×39内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効内寸:10×3×39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12933176
2024-02-10
用途: お札の管理
製造業

初詣のお札を飾るのに、市販のものでは小さくて困ってました 同じ神棚の里の製品でも
ホームセンターなどではサイズ中 しか売ってなくて サイズ大をモノタロウさんで購入出来て満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする