曜日別特売
4993896901420 モダン神棚板 Kaede 神棚の里 12933264

4993896901420 モダン神棚板 Kaede 神棚の里 12933264
4993896901420 モダン神棚板 Kaede 神棚の里 12933264

モダン神棚板 Kaede

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード12933264品番4993896901420
参考基準価格(税別)¥37,450販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

この神棚板は取付専用の台紙、石膏ボードピンを使用することにより、簡単に安全に短時間で取り付け可能です。
※コンクリート壁、木製壁への取付けはできません。
材料は高級家具などに使用されているメイプルの無垢材で製作されています。

用途
上部の溝を利用してお神札を立て掛けます。
破魔矢も棚板下部の穴に掛けて収納出来ます。
セット内容モダン神棚板kaede、kagariメイプル、モダン神具膳Mitsubaメイプル、モダン榊立てメイプル1対、モダン瓶子メイプル1対種別Kaede No.9セット材質神棚板:メイプル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚板:45×12×11
注意
※榊は含まれません。
※取付時は付属ピン対象外の壁面下地の場合、取付ビス等をお客様で手配お願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする