すぐにお祀りできるモダン神棚セット【榊・塩・神具付き】

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容モダン神棚板 kaede、神具セット 小(皿1.8寸×2 瓶子2寸×2 水玉1.5寸 榊立て3寸×2)、モダン榊造花プチ(一対)、清めの塩500g、赤米100g 注文コード12933325 品番4993896905176
参考基準価格(税別)¥10,955 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

アパレル・サロンにおすすめなおしゃれな神棚セット 神具・榊・塩・米が付属しておりすぐにお祀りできます。

セット内容モダン神棚板 kaede、神具セット 小(皿1.8寸×2 瓶子2寸×2 水玉1.5寸 榊立て3寸×2)、モダン榊造花プチ(一対)、清めの塩500g、赤米100g 種別鶴セット 材質神棚板:メイプル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚板:45×12×11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
神様をお祀りする

会社の事務所に祀ってます。
毎年近所の神社でいただいたお札を神棚にお祀りしておりましたが、古くなりましたので買い換えました。
この神棚セットは設置もとても簡単で、お米やお塩もセットになっていましたので大変助かりました。
お酒のみ購入し、毎日お祀りしております。
良い機会だと思い神棚の向き等を調べたところ、今までは推奨されていた向きと真逆に設置されていた事が判明しました。
今回は推奨される向きに設置し直しましたので、これで売上倍増!・・となる・・・かもしれませんね・・?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする