神棚の里
神棚の里の 内装商品
神棚の里の 神棚
すぐにお祀りできる定番神棚セット【神棚板・神具・榊・塩・米付き】
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
屋根違い三社 和 小、神具セット 小(皿1.8寸×2 瓶子2寸×2 水玉1.5寸 榊立て3寸×2)、榊造花 小 1対(2本)、神棚板中(巾60cm)、雲板セット2尺、神前幕20号、神鏡2寸、八足台、清めの塩500g、赤米100g
注文コード
12933359
品番
4993896905206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
初めての神棚におすすめな定番の神棚セット
セット内容
屋根違い三社 和 小、神具セット 小(皿1.8寸×2 瓶子2寸×2 水玉1.5寸 榊立て3寸×2)、榊造花 小 1対(2本)、神棚板中(巾60cm)、雲板セット2尺、神前幕20号、神鏡2寸、八足台、清めの塩500g、赤米100g
種別
亀セット
材質
神棚:国産ひのき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×22×40、神棚板:61.2×41.4×59.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
中央扉:11×6×33、左右扉:10.5×4×27.5