神棚の里
神棚の里の 内装商品
神棚の里の 神棚
すぐにお祀りできる定番神棚セット【神棚板・神具・榊・塩・米付き】
(1件のレビュー)
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
屋根違い三社 開運、神具セット中(皿2寸×2 瓶子2.5寸×2 水玉1.8寸 榊立て3.5寸×2)、神棚板大(巾75cm)、雲板セット2.5尺、神鏡2寸、八足台、特上榊造花1対、清めの塩500g、赤米100g
注文コード
12933368
品番
4993896905213
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
初めての神棚におすすめな定番の神棚セット
セット内容
屋根違い三社 開運、神具セット中(皿2寸×2 瓶子2.5寸×2 水玉1.8寸 榊立て3.5寸×2)、神棚板大(巾75cm)、雲板セット2.5尺、神鏡2寸、八足台、特上榊造花1対、清めの塩500g、赤米100g
種別
開運セット
材質
神棚:国産ひのき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61.5×18.5×37.5、神棚板:77×47×69
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
中央扉:14.5×5×32、左右扉:10×5×27