神棚の里
神棚の里の 内装商品
神棚の里の 神棚
すぐにお祀りできる定番神棚セット【神棚板・神具・榊・塩付き】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12933377
品番
4993896905343
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
飲食店におすすめな定番の神棚セット 稲荷神具セットが付属 神棚板・神具・榊・塩も付属しておりすぐにお祀りできます。
セット内容
屋根違い三社 和 小、稲荷神具セット(榊立て4寸×2 瓶子3寸×2 水玉2寸×1。皿2.5寸×2)、神棚板中(巾60cm)、神鏡2寸、八足台、特上榊造花榊1対、清めの塩500g、赤米100g
材質
神棚:国産ひのき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×22×40、神棚板:61.2×41.4×59.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
中央扉:11×6×33、左右扉:10.5×4×27.5