曜日別特売
A-1-600-黒 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) 黒(ブラック) ADF 12933456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-1-600-黒 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) 黒(ブラック) ADF 12933456
A-1-600-黒 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) 黒(ブラック) ADF 12933456
A-1-600-黒 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) 黒(ブラック) ADF 12933456
A-1-600-黒 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) 黒(ブラック) ADF 12933456
A-1-600-黒 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) 黒(ブラック) ADF 12933456
A-1-600-黒 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) 黒(ブラック) ADF 12933456
A-1-600-黒 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) 黒(ブラック) ADF 12933456
A-1-600-黒 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) 黒(ブラック) ADF 12933456
A-1-600-黒 Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) 黒(ブラック) ADF 12933456

Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1) 黒(ブラック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)600
内容量1本注文コード12933456品番A-1-600-黒
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

16ミリのアルミフレーム本体(ハネなし)部材です。アルフレームのキャップやジョイント部材が黒色のため組み合わせ時に色が黒系色で統一されて仕上がりがスタイリッシュで綺麗です。
16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。

用途
軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質アルミ(ブラックアルマイト)長さ(mm)600厚さ(mm)16質量(kg)0.134黒(艶消し)タイプ16mmフレーム用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※カット(切断)はアルミ専用切断刃を使用してください。
※樹脂ジョイントを打ち込む前に、部材や向きをもう一度ご確認して下さい。
※プラスチックハンマー推奨です。金槌使用の際キズが付く恐れがあるため、あて木をしてください。
※他メーカー品との組み合わせは不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする