※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス工具
プラス工具の 面取り・バリ取り
プラス工具の 面取りカッター
プラス工具の カッター(カウンターシンク)
1枚刃面取りカッター ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12933745
品番
1CS 50X90°XS
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ドリル・面取り用・ 薄板用の1枚刃の面取りカッターです。
刃数
1
全長(mm)
124
切刃形状
1枚刃
シャンク径(Φmm)
12
刃先角度(°)
90
用途
鋳鉄、アルミ合金の加工
材質
SKH55
シャンク長(mm)
74
加工径(mm)
12〜50
コーティング
ノンコート
刃径D(Φmm)
50