竹内工業
竹内工業の 電源(制御機器)
竹内工業の 電磁波対策
竹内工業の フェライトコア
ワンタッチフェライトクランプ(低周波対策製品)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(32個)
注文コード
12934419
品番
NFT-11MZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
電磁波ノイズ対策製品
用途
・高透磁率MnZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。
・耐熱性の樹脂ケース、キューリー温度の高いコアにより、-40℃〜125℃の仕様が可能です。
・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
D
52.3
外形寸法
34.3×31.8×40.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
45(25MHz)
最大ケーブル径(Φmm)
〜11.0
注意
※小分け出荷する場合、コアのロックは閉じて出荷をお願い致します。
※ロックを開けたままですと割れにつながります