竹内工業
竹内工業の 電源(制御機器)
竹内工業の 電磁波対策
竹内工業の 電磁波対策その他関連用品
電磁波吸収シート
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12934611
品番
P200NH05(TN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
電磁波ノイズ対策製品
用途
・初期透磁率200を実現。透磁率特性に優れています。
・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。
・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。
・ノンハロゲンタイプですが難燃性があります。(UL94HB認定品)
長さ(mm)
297±1
幅(mm)
210±1
厚さ(mm)
0.5±0.05
使用温度範囲
-25〜105
引張強度
10MPa以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※携帯電話、テレビ、デジタルビデオカメラ、ノートパソコン、ゲーム機等の電磁波対策に使用されております。
※ 基板周辺のシールドケースやケーブル等にも貼り付けて使用できます。