ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 切断
ヤナセ(柳瀬)の 切断砥石
ヤナセ(柳瀬)の 金属用
切断砥石 ZUBAT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
12934838
品番
ZUBAT107-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
驚異的なロングライフ!強靭でシャープな切れ味です。外径107mmで長寿命設計です。
用途
鉄、ステンレスなどの一般金属で幅広くお使いいただけます。
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
107×1.0×15
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
107
回転速度(min
-1
[r.p.m])
13500
適合材
鉄、ステンレスなどの一般金属
関連資料:
(0.89MB)