EARTH MAN
EARTH MANの ディスク研磨材
EARTH MANの 研磨ディスク
極除去2個セット 中目&荒目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
12934899
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
お買い得な2個セット/ディスク上面使えるので位置組んだ場所もOK
用途
荒目:ペンキ剥がし・ガンコなサビ取り/中目:汚れ取り・サビ取りに
砥材
荒目:シリコンカーバイト#80相当/中目:酸化アルミナ#180相当
外径(Φmm)
100
番手
荒目:#80相当/中目:#180相当