マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの タッカー/ネイラ/鉄筋結束機
充電式ピンタッカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12935084
品番
PT001GRDX
参考基準価格(税別)
¥113,700
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
付属品
バッテリBL4025×2、充電器DC40RA、ケース付き
長さ(mm)
15、18、25、30、35
釘装てん数(本)
100
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
MAX40
充電時間(分)
実用充電:約19/フル充電:約28
関連資料:
(3.58MB)
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。
商品説明動画
参考になった