AL-50-50HDB 熱拡散シート 竹内工業 12935216

熱拡散シート

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1巻熱伝導率(W/mk)【厚さ方向】0.3w/(m・K)【面方向】91 w/(m・K)注文コード12935216品番AL-50-50HDB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

熱対策製品

用途
・薄型のIT機器内の熱対策に最適です。
・熱対策と電磁波シールドの両性能を備えています。
幅(mm)50±1.0厚さ(μm)118巻数50m+500mm-0熱伝導率(W/mk)【厚さ方向】0.3w/(m・K)【面方向】91 w/(m・K)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※・スマートフォン、携帯電話、携帯ゲームの小型電子機器
※・ノートPC、プロジェクター、車載機器等のIT機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする