充電式クリーナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12935249 品番CL002GRDCW
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
付属品バッテリBL4025、急速充電器DC40RA/サイクロンアタッチメント付き 電源(V)直流36(40Vmax) 吸込仕事率(W)【パワフル】125、【強】70、【標準】45、【エコ】20 連続使用時間(分)【パワフル】約16、【強】約25、【標準】約40、【エコ】約80※数値は参考値/バッテリの充電状態や作業条件によって異なります バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(分)【充電器:DC40RA】実用充電完了(フル充電完了の約 80% の充電が完了した状態) :約19、フル充電完了(バッテリの容量いっぱいまで充電された状態):約28 集塵容量(mL)【高機能ダストバッグ】500、【紙パック】330 商品タイプ本体+バッテリー
関連資料:(6.4MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする