竹内工業
竹内工業の 電子・基板用テープ
竹内工業の その他電子・基板用テープ
導電布テープ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12935295
品番
TR-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
電磁波ノイズ対策製品
フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。
・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。
用途
・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド
・筐体篏合部のシールド
・EMIシールドルーム
幅(mm)
40
基材
難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ)
1巻長さ(m)
20
基材厚さ(mm)
0.25
主な用途
電気・電子用
RoHS指令(10物質対応)
対応