※画像は集合画像です。セット商品ではございません。
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ガス配管部材
SUGICO(スギコ)の ガス機器パーツ
混合管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12935469
品番
TO-817S
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
バーナー用の混合管です。
材質
SGP(鉄にメッキ)
全長(mm)
320(ネジ含む)
ねじ
R(PT)1/2
呼び径(B)
1/2インチ
使用ガス
都市ガス・LPガス共通
呼び径(A)
15
関連資料:
寸法図(0.06MB)