ASUS B1100FKA (N4500/8/128/Win11P Edu)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12935566 品番B1100FKA-BP2051XA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

解像度:1366×768ドット/LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)/タッチパネル/スタイラスペン付

付属品MPP 2.0 ASUS Pen 仕様●gfvbb:インテル(R) Celeron(R) N4500 プロセッサー●グラフィックス機能:インテル(R) UHD グラフィックス (CPU内蔵)●記憶装置:eMMC 128GB(※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。)eMMC 64GB(※システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。) 質量(kg)1.40 (3.09 lbs) 電源ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (2セル) 寸法(cm)(突起部除く)29.46×20.49×1.99 〜 2.00 (11.60"×8.07"×0.78" 〜 0.79") インターフェースUSB2.0 ×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×1、USB3.2 (Type-C/Gen2) ×1※ データ転送と本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力はサポートしていません。HDMI ×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック ×1 メモリー容量8GB ディスプレイ11.6型 表示機能タッチパネル搭載、 11.6型ワイドTFTカラー液晶、 1、366×768ドット、 グレア、 Screen-to-body ratio:63 % 使用CPUintel Celeron 4500N 色(本体)ダークグレー OSWindows 11 Pro Education 64ビット Webカメラ92万画素Webカメラ内蔵、プライバシーシャッター付、1、258万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応) サウンドシステムアレイマイク内蔵 ストレージeMM:128GB 光学ドライブ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする