AXIS S2208 Mk II 4 TB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12935575 品番02807-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

8チャンネルPoEスイッチを統合したオールインワン録画ソリューション
PoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション
AXIS Camera Station Proのライセンス8本付き
静音 - 業務を妨げない
事前交換サービスと5年間のハードウェア保証
高いサイバーセキュリティ機能と基準
この8チャンネルのスタンドアロン アプライアンスには、AXIS Camera Station Proライセンス、8ポートPoEスイッチ、4 TBのストレージなど、完全な監視システムを実行するために必要なすべてが含まれています。インストール時間を最小限に抑えるソフトウェアとツールがあらかじめ組み込まれています。

その他【録画ビットレート】(検証済み) 128(メガビット/秒)【Power over Ethernet Plus】8 形状8 HDD【ベイの合計数】2【HDD内蔵】1【空きHDDベイ】1 定格出力電力(W)【PoE合計】135 ストレージ4TB チャンネルタイプ【ビデオ】(検証済み)8 ライセンス数【付属】8 システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする