マキタ
マキタの チェーンソー
マキタの チェーンソー本体
マキタの 電池・充電式チェーンソー
300ミリ充電式チェンソー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12935590
品番
MUC307DSF
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
付属品
チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバー
セット内容
本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD
長さ(mm)
300
バッテリー
リチウムイオン
チェーンスピード(m/s)[m/分]
7.7[460]
チェーン形式
90PX-46E
商品タイプ
本体+バッテリ・充電器
関連資料:
(2.1MB)
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった