マキタ
マキタの チェーンソー
マキタの チェーンソー本体
マキタの 電池・充電式チェーンソー
350ミリ充電式チェンソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12935608
品番
MUC357DSF
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
付属品
チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバー
セット内容
本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD
長さ(mm)
350
バッテリー
リチウムイオン
チェーンスピード(m/s)[m/分]
7.7[460]
チェーン形式
90PX-52E
商品タイプ
本体+バッテリ・充電器
関連資料:
(2.1MB)
商品説明動画
参考になった