伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋・ゴミ袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋(ゴミ袋)
LDゴミ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
12935950
品番
LDGB-4525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
耐久性よし・視認性よし・利便性よし。1枚ずつ取り出せて使いやすい包装形態です。
用途
外食・スーパー・病院・工場など様々なシーンに。
材質
LLDPE/LDPE
厚さ(mm)
0.025
色
ナチュラル
容量(L)
45
寸法(縦×横)(mm)
800×650