伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 理美容小物
伊藤忠リーテイルリンクの ヘアカラーツール
ディスポクロス
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
12936090
品番
BG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
タオルを洗濯する手間が不要で、カラーの放置時間はラップの代わりに本商品で頭全体を包むことも可能。ロングヘアにも対応できる様少し長めになっています。
用途
タオルやラップの代わりにご使用いただけます。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
830
色
透明
寸法(縦×横)(mm)
480×500