- ジャカード ラスプ リボングレーター 201202R ジャカード 12937115

- ジャカード ラスプ リボングレーター 201202R ジャカード 12937115
- ジャカード ラスプ リボングレーター 201202R ジャカード 12937115

ジャカード ラスプ リボングレーター 201202R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12937115品番-
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ジャカードマイクロエッジテクノロジーは、最新の科学的なエッチング技術でレザーのような刃を実現しています。ステンレス製の刃とフレームは、とても丈夫で長期の使用に耐えます。人間工学に基づいて設計されたハンドルは滑りづらくとても使いやすくできています。グレーターの種類と用途は、ソフトチーズ、チョコレート、ココナツ、ジンジャー、オニオン等に適しています。

材質ABS、ステンレススチール寸法(mm)【ブレード部】220×33全長(mm)400穴サイズ(mm)9
注意
※刃部は特に、取扱いに注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする