iPad10世代用キーボード付き保護ケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12939547 品番PTA-IPD10KC-GY/1Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000

iPad(第10世代)を保護しながら快適に使用することが可能なキーボード付ケースです。柔らかな素材で製作されたケースはiPad本体を衝撃やキズから保護します。背面は透明なプラスチック素材になっており、iPadの管理用ラベルをケースを外すことなく確認することが可能です。無段階キックスタンドを装備しお好みの角度で操作可能。
既存環境からシームレスに移行できる日本語配列・かな印字を採用。ケース拡張ポートはiPad充電用のUSB-Cと3.5mmステレオミニジャックを搭載しておりヘッドセットにも対応しています。

仕様●iPad充電用USB-Cポート:20W対応(USB PD急速充電サポート)および5V2A充電●オートウェイクアップ/スリープ:対応機種 寸法(mm)幅272×奥行208×高さ26 質量(g)約575 電源USBバスパワー 外部出力3.5mmステレオミニジャック4極(CTIA) 機能スタンド:無段階(0〜180°) キーボード接続端子:USB-C、配列:日本語配列、印字:かな印字、タイプ:密着シート型、スイッチ:パンタグラフ式 耐衝撃MIL-STD-810H : 2019 落下試験 デバイスiPad(第10世代)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする