ノーブランド
ノーブランドの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
ノーブランドの スプレーボトル
キャニオン スプレイヤー H-500
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12939565
品番
青
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フレキシブル管採用で横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤーです。アルコール使用可。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
【底寸×高さ】90×80×235
容量(mL)
500
危険物の類別
非危険物
注意
※食品用には対応しておりません。