ノーブランド
ノーブランドの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
ノーブランドの スプレーボトル
広口スプレイヤー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12939590
品番
青
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
補充口を広くカットしており、洗剤等をこぼさず補充できます。霧状からジェットまで霧の角度も調整可能です。
材質
高密度ポリエチレン
寸法(mm)
【底寸×高さ】Φ78×290
質量(g)
800
危険物の類別
非危険物
注意
※食品用には対応しておりません。