メディカルウォーク BS M033 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 12940177 品番 AX31391-26
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

滑りにくい「ミラクルウェーブソール」を採用、メディカルウォークの国産ビジネスモデル。
内羽根式タイプで冠婚葬祭などのフォーマルシーンにもおすすめです。
【SHM機能の3大メリット】
1.ひざにやさしい理想的な歩行をサポート
踵の着地時にスクリュー部のフィンが体重圧でたわみ、踏み込むとつま先をやや外側に回旋。
ひざに備わった回旋運動を補助し、正しい歩行を促します。
2.ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造
SHM機能はゴムの弾力で衝撃を吸収。スクリュー構造が体重圧を分散し、効率的に負担を軽減。
3.ひざを安定させる ももの内側の筋肉への働きかけ
スクリューホームムーブメントを促し、ももの内側の筋肉を効率よく活動させ、正しい歩行へ導きます。
・フットグラファーラスト
メーカー独自の足型測定器『フットグラファー』により、全国で測定されたデータを基に作られた快適設計の足型を採用。
・アサヒデトーション
靴の内側、小趾(しょうし)の付け根付近に樹脂プレートを配置。足の痛みにもつながる、ねじれ・沈み込みを低減、拇趾(ぼし)側へのスムーズな蹴り出し・荷重移動を促します。
・滑りにくい「ミラクルウェーブソール+マルチファイバーソールU」
氷上でグリップ力を発揮するガラス繊維を配合した「ミラクルウェーブソール」と、 耐滑効果のある複数の機能素材を配合した「マルチファイバーソールU」を組み合わせた、 滑りにくさが自慢の靴底です。

材質天然皮革 ブラック サイズ(cm)26 材質(底部)合成底(ミラクルウェーブソール) ヒール(cm)4 足囲3E
注意
※【取扱いのご注意】

※天然皮革/表革
※1.レザー用靴クリーナーと柔らかい布で汚れをまんべんなく拭き取ります。
※2.シューズの革の色にあった靴クリームを薄くのばし、ムラなく塗ります。
※3.柔らかい布で余分なクリームをふき、一般の靴磨きの要領で磨いてください。
※【革製品のお取り扱い注意】

※・商品及びパーツ毎に差が発生する場合があります。
※・革の部位によりシワの入りかたや色・艶感が均一ではありませんが、職人の手で仕上げた天然皮革の風合いをお楽しみ下さい。
※・強い摩擦や汗・雨など濡れた状態で他の物と接触することにより、色移りや素材自体の色むらを起こす恐れがありますのでご注意下さい。
※・直射日光や蛍光灯などの長時間照射により色あせることがありますので、ご注意下さい。
※・ご使用後の汚れは、放っておくと靴に蓄積し劣化の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする